112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)
















真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 水分除去率(%)99 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.02MB) 取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
1個
6,192 税込6,811
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)



クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA4 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)