接続口径(F01) G 1/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポート数【パイロット】(1)シングルパイロット
ポート数【パイロット】(2)ダブルパイロット
可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅
れをもたせます。
電気系の遅延リレーに相当します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)6
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU8E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU6E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU55E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU4E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU75E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU11E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU3E
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
サイズ11
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ150
電圧(40) 三相AC400V(50Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)75
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)8
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)4
関連キーワード
1
2
次へ