「エアー パッケージ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアタンク SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動
1個
19,295 税込21,225
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D) SMC CADデータあり
1個
21,645 税込23,810
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-15Z) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体形(90°) オートスイッチ有無あり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4239種類の商品があります)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YL32 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-30DZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


MG Series(MGPM40-25AZ) SMC CADデータあり
1個
特価
27,155 税込29,871
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM25 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF25 SMC CADデータあり
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL25) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
48,735 税込53,609
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4051種類の商品があります)

内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 青(半透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20A~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)18 サイズ20 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)