7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。 (ボディ)黒 形状ユニオンワイ シール(ねじ部)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 寸法M(mm)13.3 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)