3,923件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


チューブキャップ KQ2C インチサイズ SMC CADデータあり
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。 形状チューブキャップ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個ほか
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL40Z) SMC CADデータあり
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20D SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-150AZ) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40) SMC CADデータあり
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KG SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KF SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KL-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC76 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFC53 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFC77 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-50D SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)