3,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5 弁形式N.C. RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.22MB) 背圧(MPa)0~0.5 継手種類LQ3
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。・消費電力:0.1W(節電回路付)。・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM3~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5 耐圧(MPa)1 弁形式N.C. 使用流体温度(℃)0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.33MB) 背圧(MPa)0.5以下 継手種類LQ3
1個
35,980 税込39,578
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ (CVM5C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5D~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ(CVM3B~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM3L SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM3C SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ(CVM3C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5G~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁(1) 2位置シングル
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM5L SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5K~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5D~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM3B SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM3L SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM3C SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ(CVM3F~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM5K SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM5D SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ(CVM3T~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)