「エアー 調整」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
作動方式複動・片ロッド
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)30
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)30
作動方式(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端形状(-) 丸棒形
ポートの種類(TN) NPT
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動バネ入り
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)30
作動方式(B) 複動バネ入り形
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端形状(R) ローラ形
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
取付支持形式(A) 底面取付形
リード線(m)-
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号-
ロッド先端金具(-) なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ