15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


角形チューブ形エアシリンダ MBKB SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

チューブカプラ  (KC~) SMC CADデータあり
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
1袋(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
239,800 税込263,780
92日以内出荷

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
1個
199,800 税込219,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
1個
219,800 税込241,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ ファナック株式会社 「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
1個
87,980 税込96,778
42日以内出荷

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
87,980 税込96,778
92日以内出荷

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
89,980 税込98,978
42日以内出荷