31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDG5M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ5 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)50 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
1個
189,800 税込208,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 サイズ(2) 2 形式単体 N.C. 使用流体中真空用
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 口径M5 サイズ(1) 1 形式単体 N.C. 使用流体中真空用
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
1個
199,800 税込219,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
1個
219,800 税込241,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)