「エア配管 m5」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
用途一般空気配管用
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
作動方式複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ