45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2 ボディサイズ1/2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W03) SMC CADデータあり
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z03) SMC CADデータあり
形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT03) SMC CADデータあり
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付
1袋(10個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD03) SMC CADデータあり
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LQ1E313A-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313A) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E414A-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E414A) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

LQ1E323A-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E323A) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E323B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E323B) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E313B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313B) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷




LQ1E6B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E6B) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

LQ1E414B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E414B) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

LQ1E2A2B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2B) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

LQ1E5A5B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5A5B) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

LQ1E3A3B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A3B) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E4A4B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A4B) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷