457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SMCエンドプレート
エコ商品
モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷











1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)


薬液用バルブ (LVA4~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


薬液用バルブ (LVA2~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)0~60 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA3~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

L Series(LVA22) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA5~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA1~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




タイプボディ:マニホールド用 種類真空用圧力スイッチ 呼び径(mm)ノズル:Φ1.5 定格電圧(V)DC24 排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷



仕様適用チューブサイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4 材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷


LVA32A-03-N L Series(LVA32A) SMC CADデータあり
ねじの種類(-)Rc 材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オリフィス径(Φmm)8 弁形式(2)複動 ボディクラス(3)3
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

L Series(LVA12) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)