・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
ポートねじの種類(-) Mねじ
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
ポートねじの種類(-) Mねじ
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
ポートねじの種類(-) Mねじ
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
ポートねじの種類(-) Mねじ
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
1個
¥629
税込¥692
10日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)90
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
ポートねじの種類(-) Mねじ
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
ポートねじの種類(-) Mねじ
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動
【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.32MB)
取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
作動方式(0)単動
適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R6)25
位置決め(1)ボールカップリング
電気仕様(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
1個
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、
組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式単動/分離時空気供給
操作方法(0)単動
位置決め(2)カービックカップリング
関連キーワード