「カン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ZFCシリーズ用交換用エレメント
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
適合機種KQ2E16-00N・KQ2E16-03N・KQ2E16-04N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥579
税込¥637
10日以内出荷
ねじの種類(-) メートルねじ (M5)
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
適合機種KQ2E12-G03N・KQ2E12-G04N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
適合機種KQ2E01-00N・KQ2E03-00N・KQ2E01-35N・KQ2E03-35N・KQ2LF01-00N・KQ2LE03-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。
適合機種KQ2E13-00N・KQ2E13-36N・KQ2E13-37N・KQ2LE13-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥439
税込¥483
10日以内出荷
適合機種KQ2E09-00N・KQ2E09-36N・KQ2LE09-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
適合機種KQ2E06-00N1・KQ2E06-01N1・KQ2E06-02N1・KQ2E06-03N1・KQ2LE06-00N1・KQ2E06-G01N1・KQ2E06-G02N1・KQ2E06-G03N1
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合機種KQ2E05-00N1・KQ2E05-34N1・KQ2LE05-00N1
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
適合機種KQ2E11-00N・KQ2E11-36N・KQ2LE11-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
適合機種KQ2E10-00N・KQ2E10-02N・KQ2E10-03N・KQ2LE10-00N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
適合機種KQ2E09-00MN・KQ2E09-03N
材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
管接続口径Φ1/2
仕様ご注文は10個単位となります。
継手種類ストレート
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
適合型式HRLE090
流量【最低必要流量】CH1:25/35(50/60Hz)、CH2:2/2(50/60Hz)
1個
¥48,980
税込¥53,878
42日以内出荷
一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.24MB)
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
型式AWM40-D/AWD40-D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
11日以内出荷
バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品
連数2
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ