24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC2~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-400AZ SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC32-~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-40Z) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
5,198 税込5,718
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4230種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2082種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
5,198 税込5,718
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2058種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
5,198 税込5,718
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)