「ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector
接続M8 3ピン
アクセサリタイプケーブルとコネクタ
併用可能製品センサ及びアクチュエータ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途RMMA用
仕様端末処理:ハーフストリップ
極数8
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IEC61076-2-104準拠
定格電圧(V)DC 30
定格電流(A)1
キーイングA
導体AWG26
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書(2.03MB)
コネクタタイプM8 ソケット
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション
最小曲げ半径(mm)54
芯数10芯(5x2P)
コネクタDサブコネクタ 9極ソケット#4-40 UNC
ケーブル長(cm)3
シース外径(Φmm)6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
コネクタ仕様ライトアングル
用途JSXF sereies オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
コネクタ仕様ストレート
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
コネクタ仕様ライトアングル
ケーブル長(m)3
電源コード(m)3
風量調整風量調整機能なし
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
14日以内出荷
M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
ケーブル長(mm)5000
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
M12片側ストレートコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
ケーブル長(mm)1000
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
M12両側アングルコネクタ付リード線
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。
用途PFGV301オプション
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ