「ゲージポート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し
管接続口径Rc1/4
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)
取付姿勢水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートOut側ゲージ:Rc1/8
接続ポートタンク(プラグ付):1/4
潤滑剤グリース(無給油)
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.8
取付姿勢水平、垂直
入口圧力(MPa)0.2~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.63MB)
出口圧力(MPa)0.3~1.2
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
仕様設定圧力:(1) 0.01~0.4 MPa、ゲージポート向き:(R) R仕様、オーダーメイド仕様:(-X206) ブリードポート継手付(適用チューブ外径: o4)
型式1-01
設定圧力範囲(1) 0.01~0.4 MPa
1個
¥21,980
税込¥24,178
41日以内出荷
ボディサイズ1/4
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフ
ボディサイズ1/4
圧力計圧力計なし
排気機構ノンリリーフ
ボディサイズ3/8
機構(1)リリーフ
設定圧力(MPa)(1)0.05~0.7
洗浄度(1)Bグレード
ボディサイズ1/4
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフ
ボディサイズ3/8
圧力計圧力計なし
排気機構ノンリリーフ
ボディサイズ1/4
機構(0)ノンリリーフ
設定圧力(MPa)(1)0.05~0.7
洗浄度(0)Aグレード
関連キーワード