「コネクタ ms」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式2位置シングル
規格(-) なし
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
スレッド(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)300
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
ストローク(mm)300
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
ガイドオプション(F) グリース保持機構付
モータオプション(B) ロック付
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
モータオプション(B) ロック付
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
ガイドオプション(-) なし
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)200
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5
切換方式3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ