288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (530種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)


コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)15 サイズ10 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

I Series(IZN10) SMC CADデータあり
1個
209 税込230
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

I Series(IZF10R) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 最高使用圧力(MPa)0.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC CADデータあり
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-20A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-40C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-100A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)15 サイズ10 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 使用流体空気
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-40A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8-50A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ20-30A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-30C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16L-10A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-50B~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-50A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-50-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-50-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-40C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-75C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8-10C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8L-50C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8L-10A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8-75C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-20A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)