商品豆知識
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ
三菱電機株式会社
「MELFA ASSISTA」対応製品
関連キーワード