・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
保護構造防塵
シリーズSJ2000
使用圧力範囲-100kPa~0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コモン仕様プラスコモン
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)
ボディクラス2
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
レバーの種類(L)ロックタイプ
ボディクラス2
形状ユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
形状ユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(4A) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
形状ユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(4A) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
4重シール構造。レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
仕様異径サイズ時(B側)適用チューブサイズ:4×3mm
材質New PFA
備考クリーン梱包 ISOクラス5相当
RoHS指令(10物質対応)対応
継手種類パネルマウントユニオン
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)
ボディクラス3
レバーの種類(L)ロックタイプ
ボディクラス3
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
形状ユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
レバーの種類(L)ロックタイプ
適合チューブ【A】(13)インチサイズ:1/2×3/8"、【B】(11)インチサイズ:3/8×1/4"
ボディクラス4
1個
¥28,980
税込¥31,878
91日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ