ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応
FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用
青色を採用
漏れ低減
薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状平形リブ付
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.71MB)
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状ボウル形
・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.71MB)
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状ボウル形
真空取出方向縦
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付き
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.28MB)
バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状長円平形
真空取出方向縦
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付き
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.28MB)
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状長円平形
真空取出方向縦
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向縦
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向縦
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)
パッド形状多段ベロウ型
真空取出方向縦
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ