商品豆知識
適合チューブ外径(Φmm)16
外部オールステンレスにより耐食性向上。高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用。接続ねじ:M5・R・Gに対応
質量(g)21
適合チューブ外径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)0~150(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.59MB)
取扱説明書(1.57MB)
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.72MB)
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
色リリースブッシュ:白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.72MB)
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類Rc
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
シール(S) シール剤付
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
シール(S) シール剤付
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類Rc
適合チューブ外径(Φmm)16
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類Rc
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
シール(S) シール剤付
適合チューブ外径(Φmm)10
関連キーワード
1
2
3
次へ