945件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)







1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷












2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)







2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE31 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級IP65 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PSE313 PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

PSE541A-N01-C2 PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE315) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PSE305-A PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE305) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(0) 電圧入力 表示単位(-) 単位切換機能付 コネクタ(-) なし アダプター型式(A) ブラケット 入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷