68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:63mm SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
819 税込901
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T06) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T13) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T10) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T015) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T08) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

IRV - 真空レギュレータ(IRV20) SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ねじ調整構造により速度調整が容易 スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません 3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能、D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)、D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
幅(mm)クレビス:16.5 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc1/4 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)100 先端金具2山ナックルジョイント M6 タップ付 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)40 開閉ストローク(両側)(mm)30
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

Z Series(ZP3-Y035) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T02) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

Z Series(ZP3-Y10) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Z Series(ZP3-Y08) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T16) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
899 税込989
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

真空パッド ZP3-Y SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV20 SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
72,980 税込80,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8848種類の商品があります)

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラ一体型
1個
98,980 税込108,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9824種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-3 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)32 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y015 SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T015 SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
979 税込1,077
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)