「タップ m10 1.0」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)8
作動方式複動
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)360
作動方式複動
仕様(-X2423) 取付面タップ仕様
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
¥37,980
税込¥41,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)140
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
仕様(-X2423) 取付面タップ仕様
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)145
作動方式複動
仕様(-X2423) 取付面タップ仕様
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
¥32,980
税込¥36,278
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
仕様(-X2423) 取付面タップ仕様
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
1個
¥41,980
税込¥46,178
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
チューブ内径(Φmm)8
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
・理論出力最大1.5倍
・既存CQ22シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)
タイプ高出力タイプ
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)
タイプ高出力タイプ
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.38MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ