「タービン油」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC CADデータあり
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5 使用流体空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス 材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン 適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ 材質(内層)フッソ樹脂 材質(外層)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟 関連資料カタログ(0.72MB)
1巻(20m)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8 押しボタン:赤 質量(g)199 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷

小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8 質量(g)199 ポート数5 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具一山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HE~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具クレビス一体形 磁石内蔵有無
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-60~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HE20-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具クレビス一体形 磁石内蔵有無
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 取付金具センタトラニオン形 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LF~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 取付金具軸方向フート形 磁石内蔵有無
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具センタトラニオン形 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WB~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CF~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 取付金具一山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HC~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具一山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-6~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
4,898 税込5,388
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WF~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TF~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 取付金具センタトラニオン形 磁石内蔵有無
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具軸方向フート形 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)