6,999件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3 コイル定格電圧(V)DC24 ファンクション高圧
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)


・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途空気用 サイズ30 オリフィス径(Φmm)3.2 耐圧(MPa)4.5 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)3.0 使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
6,598 税込7,258
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8928種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ80 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ20 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ70 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ60 管接続口径1 最高使用圧力(MPa)1 接続方法ねじ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ50 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方法ねじ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ40 最高使用圧力(MPa)1 接続方法ねじ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8928種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ30 最高使用圧力(MPa)1 接続方法ねじ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8928種類の商品があります)

・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用 サイズ30 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ30 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ10 材質(シール)FKM 管接続口径1/8 ねじの種類G 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)