43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

仕様単位切換機能付 入力仕様電圧入力 出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE31 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PSE313 PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE312) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE315) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PSE305-A PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE305) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(0) 電圧入力 表示単位(-) 単位切換機能付 コネクタ(-) なし アダプター型式(A) ブラケット 入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

PSE311T-E PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE301) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE310T-E PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷




2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)






・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)