4,508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切換方式2位置シングル 保護構造防塵 管接続口径1/4 シール方式メタルシール ねじの種類Rc 配管横配管 ランプ・サージ電圧保護回路ランプなし・サージ電圧保護回路付 操作方法ロック式(要工具形) コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式プラグインサブプレート ファンクション標準(0.95W)
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷




VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5501RY) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ5550Y-5HW-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5550Y) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

VQ5350Y-5HEB-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5350Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

VQ4650Y-5H-02 VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4650Y) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) Rc1/4 切換方式(6) 3位置パーフェクト 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷


VQ4351RY-5H-02 VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4351RY) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 管接続口径(02) Rc1/4 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

VQ5351Y-6G-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(6) 12 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

VQ5351RY-5H-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC) SMC CADデータあり
1個
519 税込571
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)



VQ5650Y-5G1-04-Q VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5650Y) SMC CADデータあり
切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) CE-対応品(Q) CE対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

VQ4451R-5HE1-03 VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4451R) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

プラグインユニット (VV5QZ12-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

VQ5150Y-5GB-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5150Y) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

VQ5100RY-5E-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5100RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


VQ4250RY-5G1-03 VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4250RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(2) 2位置ダブル 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷


プラグインユニット (VV5QZ32-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



プラグインユニット (VV5QZ22-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

VQ5401RY-5W1-04 VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5401RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット CE-対応品(-) なし
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

VQ4350Y-5H1-03F VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4350Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 管接続口径(03) 3/8 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(F) G 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)