「ネジ M4 4mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
仕様ワンタッチ管継手付
形式エルボ型
ボディサイズM3・M5
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式ガスケットシール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
保証耐圧力(MPa)3
形状エルボユニオン
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
形状メスエルボ
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一
方向の配管に使用。
最も一般的な機種。
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
用途おねじ部からの直角方向の配管に。
使用流体空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
形状メスエルボ
色(ボディ)黒
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
適合チューブ外径(Φmm)4
接続ねじM5×0.8
形状ブランチユニバーサルエルボ
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)6.3
有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4
管接続口径M5×0.8
寸法L1(mm)16.5
シール方式(おねじ)シール剤なし
寸法A(mm)16.2
ねじの種類M
寸法D1(Φmm)8.2
寸法D2(Φmm)9.8
寸法L2(mm)10.2
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法P(mm)8.2
寸法L3(mm)19.2
寸法M(mm)13.3
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)8
最小穴径(mm)2.5
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状ブランチ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット
付属品六角ナット・平座金(各4個)
適合ボルト個数:2
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
寸法M(mm)13.3
寸法N(Φmm)3.2
寸法O(Φmm)6
形状ブランチエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類M
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式(おねじ)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
形状アダプタ
管接続口径M5×0.8
保証耐圧力(MPa)3
最小穴径(mm)2.5
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
寸法M(mm)13.3
寸法N(Φmm)3.2
寸法O(Φmm)6
形状デルタユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類M
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一
方向および90度方向
の分岐配管に使用。
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一
方向および90度方向
の分岐配管に使用。
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類M
接続ねじM5×0.8
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの直角
2方向の分岐配管に
使用。
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一
方向および90度方向
の分岐配管に使用。
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.67MB)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
形状45°エルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類M
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4
シール方式(おねじ)シール剤なし
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.5
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)2×4
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.61MB)
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
形状45°エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)2×4
真空取出方向縦
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)4×10
真空取出方向縦
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向縦
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ