10,370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


AC Series(AC30A-03M) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03M) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


AC Series(AC30A-N03M) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類NPT 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03M SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR30-03M-Y-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03M SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(Y) 上向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷


CD Series(CDQ2B40-30+30DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストロークS1(mm)30 ストロークS2(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



CD Series(CDQSB25-30+30DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)30 ストロークS1(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CDQ2A40-30 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

MG Series(MGPM50-30) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MG Series(MGPM40-30) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MG Series(MGPM63-30) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MG Series(MGPL20-30) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MG Series(MGPM32-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

L Series(LEY32C-30) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L Series(LEY25C-30) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MG Series(MGPL25-30AZ) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MG Series(MGPM16-30AZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSWL20-30~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動両ロッド
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-30~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動両ロッド
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

S Series(SY3A30) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

L Series(LER30J) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

L Series(LERH30K) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

MG Series(MGPL32-30) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MG Series(MGPL40-30) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(H) ヘッド側ロック
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



AR Series(AR30K) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

電動ロータリテーブル LER30 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

L Series(LERH30J) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)