曜日別特売

CD Series(CDQSB25-30+30DCM)

CD Series(CDQSB25-30+30DCM) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36515483CDQSB25-30+30DCM-XC10
¥20,790
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515492CDQSB25-30+30DCM-A934-XC10
¥27,610
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515508CDQSB25-30+30DCM-X636
¥49,940
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515517CDQSB25-30+30DCM-M9BL-X636
¥56,210
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする