8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。 形状アダプタ 管接続口径M5×0.8 保証耐圧力(MPa)3 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用 チューブ取付方向はフリーで3独立
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) ねじ規格インチサイズ
1袋(5個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体水/空気 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 形状デルタユニオン 使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 管接続口径R1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
4,898 税込5,388
9日以内出荷

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)