ZFCシリーズ用交換用エレメント
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min
使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体空気・窒素
保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
ろ過度(μm)5
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)
ろ過度(μm)0.01
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと
ろ過度(μm)0.1
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
ボディサイズ50
ねじRc
管接続口径1
ブラケットなし
ろ過度(μm)20
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類G
ブラケットなし
単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし
ろ過度(μm)20
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類G
ブラケットなし
単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし
ろ過度(μm)100
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
1個
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa・℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)70
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ