108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)




ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-50Z SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-100AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50Z SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-300Z SMC CADデータあり
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)



XLDV-80L-5L アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-80L SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) CE-対応品- 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁方向フランジ面裏
1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28 税込31
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

Sカプラー (KK13~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
1袋(5個)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Sカプラー (KK4~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Sカプラー (KKH~) SMC CADデータあり
・超高衝撃PBT樹脂を採用。 ・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。 ・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。
形状Sカプラー
1袋(5個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sカプラー (KK6~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2P SMC CADデータあり
・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ (CDVM5T32~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

電動ロータリテーブル LER10 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ10
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


電動ロータリテーブル LER50 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)





バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQG50) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 配管方法(-) 標準 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5T2~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)