1,294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)



4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)





4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

S Series(SY3200) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

S Series(SY7100) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

S Series(SY3300) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)




S Series(SY5101K) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



S Series(SY3100B) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S Series(SY3400) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

S Series(SY3500) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

S Series(SY3201T) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S Series(SY5100) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

S Series(SY3200H) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

S Series(SY7200) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

S Series(SY7230) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


S Series(SY3200T) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S Series(SY5300RT) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)