223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)






電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-40 SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 表示単位(4) psi モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ITV3050-40N3CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N3CS) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV2050-40N3BL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40N3BL) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷





ITV1030-40F2BN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40F2BN) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ITV1030-40F1N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40F1N) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷



ITV3050-40N2N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N2N4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷






ITV3050-40F4L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40F4L4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

ITV2050-40N3L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40N3L4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2050-40N3BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40N3BL4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2050-40F2BS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40F2BS3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2050-40F2BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40F2BL3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷



ITV2030-40F3L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40F3L3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV1050-40T2BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T2BL4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷



ITV1050-40F2N2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F2N2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷