商品豆知識
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.17MB)
ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書取扱説明書(104.83MB)
エンコーダ種類アブソリュート
制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)単相/三相AC200~240(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.17MB)
ドライバ種類パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書取扱説明書(137.14MB)
エンコーダ種類アブソリュート
制御電圧(V)単相AC200~240(50/60Hz)
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
ドライバ種類(S)SSCNETIIIタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
コントローラ種類(B)パルス入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
コントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
ドライバ種類(U) MECHATROLINK-3対応 (アブソリュートエンコーダ用)
ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(0.01MB)
ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書取扱説明書(163.34MB)
エンコーダ種類アブソリュート
制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
高粘度ドレンも確実に排出。
・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁
の開閉を行いドレンを排出します。
大きなドレン排出能力。
・吐出ポートを大きくし、一回の作
動で大量のドレンを排出できます。
タンクや配管内部にドレンの残留
がなくなり、錆やドレンが乾燥し
て発生する異物が下流の機器に悪
影響を及ぼすことを防止します。
低消費電力/4W
・吐出ポートに長い配管も可能。
コンプレッサに直接取付可能。
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ドレン排出口径3/8
ドライバ種類(M) MECHATROLINK-2対応 (アブソリュートエンコーダ用)
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES/LEP/LER/LEH
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(L) 2.86
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W
ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(5) 5
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)63
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)63
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類(S) 標準ケーブル
モータ配置(D) ストレート
ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(2) 2
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類(S) 標準ケーブル
モータ配置(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
ストローク(mm)200
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(5) 5
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
ケーブル種類(S) 標準ケーブル
モータ配置(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
ストローク(mm)300
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(5) 5
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置(L) 左側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ配置(D) ストレート
ストローク(mm)50
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(C1) LECSC1 (100V~120V)
ケーブル長(m)(5) 5
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)300
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(5) 5
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(2) 2
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類(S) 標準ケーブル
モータ配置(R) 右側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
精度(-) 基本形
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(L) 左側折返し
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ