1,264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC CADデータあり
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4 質量(kg)0.15 形式標準形 保護構造IP40相当 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)0.8 配管方法Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体エアおよび不活性ガス 目盛誤差±0.1MPa 保証耐圧力(MPa)1.0 最小適合負荷DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度±0.05MPa 応差(MPa)0.05以下 無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)。高速搬送能力向上 最大速度:1500mm/s。高加減速度:20000mm/s2。パルス入力タイプ。アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB-T/C-T/S-T、LECY仕様)
ストローク(mm)1000 寸法40 ケーブル長(m)5 精度基本形 リード(mm)25:6、32:8、40:10 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類LECSC2-T、電源電圧200V~230V ケーブル種類ロボットケーブル(高屈曲) モータ配置ストレート モータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mm I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータオプションロックなし オートスイッチ取付金具なし 位置決めピン穴ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)あり
1個
319,800 税込351,780
11日以内出荷

最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm。ISO15552に準拠した取付けが可能。推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)。モータレス仕様。オートスイッチ取付可能
リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.82MB) モータ種類Φ80-M5ねじ穴
1個
149,800 税込164,780
25日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)




LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZA) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYB) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NZA) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W サイズ(mm)25 モータ配置(-) 上折返し
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US7S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W サイズ(mm)32 モータ配置(U) 下折返し
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US8S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(U) 下折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(U) 下折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40UNYS) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S6S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W サイズ(mm)25 モータ配置(-) 上折返し
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S8S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25US6S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W サイズ(mm)25 モータ配置(U) 下折返し
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40LS8A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W モータ配置(L) 左側折返し
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32RS7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W モータ配置(R) 右側折返し
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W モータ配置(-) ストレート
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40RS4H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W モータ配置(R) 右側折返し
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS6B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25LS2H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40LS4B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)