LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25LS2H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25LS2H) - SMC
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40509148LEFSH25LS2H-450-S2A2H450(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(2) 2(H) コネクタ付
197,180
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509157LEFSH25LS2H-350-S5A11350(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(5) 5(1) 1.5
202,680
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509166LEFSH25LS2H-350C-S5A11350(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(5) 5(1) 1.5
217,310
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509175LEFSH25LS2H-700-SAA21700(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(A) 10(1) 1.5
218,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする