713件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.17MB) ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(104.83MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電源電圧(V)単相/三相AC200~240(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.17MB) ドライバ種類パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(137.14MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~240(50/60Hz)
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS SMC CADデータあり
・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
ドライバ種類(S)SSCNETIIIタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSB SMC CADデータあり
・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
コントローラ種類(B)パルス入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC CADデータあり
・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
コントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYU2) SMC CADデータあり
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(0.01MB) ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(163.34MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータ式オートドレン ADM SMC CADデータあり
高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。
最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

LECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYM2) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEYH32S7A-200-S2C2 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32S7A) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V) ケーブル長(m)(2) 2 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(-) 上側折返し I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

LEYH25RS2B-100-S2A21 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25RS2B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) ケーブル長(m)(2) 2 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(R) 右側折返し I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷


LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(L) 左側折返し
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C) SMC CADデータあり
1個
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEYH32S3C-200ML-S5A2H LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32S3C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) ケーブル長(m)(5) 5 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(-) 上側折返し I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

LEYH32LS7A-300B-R5C21 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32LS7A) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V) ケーブル長(m)(5) 5 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) モータ配置(L) 左側折返し I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

LEYH25S2A-300-R5A2H LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2A) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) ケーブル長(m)(5) 5 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) モータ配置(-) 上側折返し I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷











LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS8B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)63 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(D) ストレート
1個
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63RS8L) SMC CADデータあり
リード(mm)(L) 2.86 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~230V) ケーブル長(m)(5) 5 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)63 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(R) 右側折返し
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEYH32DS7A-100BM-S5C2 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS7A) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V) ケーブル長(m)(5) 5 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(D) ストレート I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEYH25LS2C-100-S2A21 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25LS2C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) ケーブル長(m)(2) 2 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(L) 左側折返し I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25DS6C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(D) ストレート
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)