用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電源電圧(V)(1) DC12~15
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
ベース(-) 単体用
ベース(-) 単体用
電源電圧(V)(1) DC12~15
ベース(-) 単体用
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
ベース(-) 単体用
内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電源電圧(V)(1) DC12~15
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
関連キーワード