357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
1袋(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(2個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(2個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。 適合チューブ外径(Φmm)4
1袋(2個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R
1袋(2個)
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC CADデータあり
1個
339 税込373
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS SMC CADデータあり
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気・水 ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 接続ねじM5×0.8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
2,198 税込2,418
10日以内出荷


KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(10) 潤滑剤:フッ素系グリース/樹脂ボディリリースブッシュ色:白色
1袋(2個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷


KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KQG2S10-03 KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S10) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KQG2S12-02 KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

KQG2S08-03 KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S08) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S06) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 形状六角穴付ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2
1袋(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S16) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQG2S04-01 KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S04) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)