66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ハーフユニオン (KFH~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂 半透明(素材色)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エルボユニオン (KFL~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス 材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン 適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ 材質(内層)フッソ樹脂 材質(外層)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟 関連資料カタログ(0.72MB)
1巻(20m)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層) 長さ(m)20 使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ 使用真空圧力(kPa)-101.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.33MB)
1巻(20m)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両口チーズユニオン (KFT~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

サービスチーズユニオン (KFY~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
879 税込967
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン (KFE~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メスユニオン (KFF~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン ねじの種類Rc
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)2.5 材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂 外径(Φmm)4 半透明(有色含む)
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリウレタン 白(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)4 使用流体空気、水
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質ポリウレタン 青(半透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)4 使用流体空気、水
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
879 税込967
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 橙(不透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質ポリウレタン 黄(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)4 使用流体空気、水
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 赤(半透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷