83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 質量(kg)165±5 種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200 温度(℃)周囲:10~35 チャンネル数1チャンネル 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148) 設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1 温度制御方式PID制御 高度(m)1000以下 周囲温度(℃)30~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.81MB) 冷却能力10kW 取扱説明書取扱説明書(4.82MB) 冷媒封入量(kg)1.5
1個
4,798,000 税込5,277,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 質量(kg)165±5 タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液 種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200 温度(℃)周囲:10~35 チャンネル数1チャンネル 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148) 設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1 温度制御方式PID制御 高度(m)1,000以下 周囲温度(℃)30~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.81MB) 冷却能力10kW 取扱説明書取扱説明書(4.82MB) 冷媒封入量(kg)1.5
1個
4,998,000 税込5,497,800
60日以内出荷

1個
649,800 税込714,780
8日以内出荷



・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置 質量(kg)175±5 外形寸法(mm)380×870×950 適合規格SEMI、CE/UKCA、UL 電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度制御方式PID制御 設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1 周囲温度(℃)10~35 冷却能力(kW)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.92MB) 取扱説明書取扱説明書(8.21MB) 運転電流(A)最大26
1個
6,398,000 税込7,037,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF125FS) SMC CADデータあり
1個
2,198,000 税込2,417,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS) SMC CADデータあり
1個
2,798,000 税込3,077,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMC CADデータあり
1個
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6) SMC CADデータあり
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDHA4-23B-E IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4) SMC CADデータあり
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷


IDH4-20A-E IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4) SMC CADデータあり
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷


IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFB3E-11N-A IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMC CADデータあり
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
579,800 税込637,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):- サイズ55 電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
1個
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):- サイズ37 銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
1個
599,800 税込659,780
10日以内出荷

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMC CADデータあり
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)