251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B12-~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1F SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1B SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.01MB) ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(163.34MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ550
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ350
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
仕様(T) 目詰まりチェッカ付 ボディサイズ850
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ250
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ650 ねじの種類(F) G
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ150
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ450
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
659 税込725
3日以内出荷

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)