・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.74MB)
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)5
作動方式(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)5
作動方式(S) 単動押出し形
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ種類M9NV
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式(T) 単動引込み形
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)5
作動方式(T) 単動引込み形
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9NV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ種類M9BAV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)5
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
作動方式(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
作動方式(T) 単動引込み形
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様オーダーメイド仕様:標準
フランジタイプKF(NW)
ヒーターなし
操作ポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
操作ポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
操作ポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
操作ポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ