CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10T)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10T) - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36510644CDQSB25-10T-M9BAVLSM9BAV(S) 1ヶ付
¥10,620
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510653CDQSB25-10T-M9BWVLM9BWV(-) 2ヶ付
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする