37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051AH SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HF SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(F) G 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071AH SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZM132H-E16C 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし ボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし) ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 真空スイッチ(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

ZM132AHT-E14CL 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132AHT SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし ボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし) ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路なし 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AM SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
マニュアルノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZM073M-Q5-E14CL 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073M SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071AM SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101M SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SS SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
マニュアルノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) オーダーメイド仕様標準
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM155S SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SAHF SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(10) 1.0 真空スイッチリード線取出方法コネクタ付リード線Assyなし オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SAH SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) オーダーメイド仕様標準
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SH SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 オーダーメイド仕様標準
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131H SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101H SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SAS SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(10) 1.0
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SM SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AM SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133M SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131MT SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101HF SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(F) G 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(10) 1.0 オーダーメイド仕様標準
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AM SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SH SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZM131AM-K5LZ-E14C 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AM SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071M SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)